Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elinchrom 30162 Stativ Digitale Film/Kameras Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elinchrom 30162 Stativ Digitale Film/Kameras Schwarz
Elinchrom 30162 Stativ Digitale Film/Kameras Schwarz
Elinchrom 30162 Stativ Digitale Film/Kameras Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-11199448
Hersteller:
     Elinchrom
Herst.-Nr.:
     30162
EAN/GTIN:
     7630006304791
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
2350 mm
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.