Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES67340004-BULK Handy-Schutzhülle Geldbörsenhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES67340004-BULK Handy-Schutzhülle Geldbörsenhülle Schwarz
eSTUFF ES67340004-BULK Handy-Schutzhülle Geldbörsenhülle Schwarz
eSTUFF ES67340004-BULK Handy-Schutzhülle Geldbörsenhülle Schwarz
eSTUFF ES67340004-BULK Handy-Schutzhülle Geldbörsenhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111708185
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES67340004-BULK
EAN/GTIN:
     5715063074381
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
150 g
Merkmale
Etui-Typ
Geldbörsenhülle
Material
Polyurethan (PU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung Galaxy S22 5G
Schutzfunktion
Stoßfest
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
140 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.