Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segway eKickScooter C2 16 km/h Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segway eKickScooter C2 16 km/h Schwarz, Orange
Segway eKickScooter C2 16 km/h Schwarz, Orange
Segway eKickScooter C2 16 km/h Schwarz, Orange
Segway eKickScooter C2 16 km/h Schwarz, Orange
Segway eKickScooter C2 16 km/h Schwarz, Orange
Segway eKickScooter C2 16 km/h Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111620648
Hersteller:
     Segway
Herst.-Nr.:
     AA.10.04.01.0013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Scooter
Electro Scooter
Electro Scooter Zweirad
Electroscooter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klassischer Roller
Maximum Geschwindigkeit
16 km/h
Maximales Lastgewicht
50 kg
Faltbar
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Abstand zwischen Batterieladung (max.)
11 km
Bereifung vorne (imperial)
7 "
Bereifung hinten (imperial)
7 "
Hinterbremsensystem
Mechanisch
Wasserfest
Ja
Gummigriffe
Ja
Bluetooth
Ja
Anzahl der Powermodi
3
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Klappgriff
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß, Unterspannung
Energie
Motorleistung
130 W
Maximale Motorleistung
160 W
Akku-/Batteriespannung
21.6 V
Ladezeit
3.5 h
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
100 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
910 mm
Höhe
960 mm
Gewicht
10400 g
Zusammengeklappte Breite
400 mm
Gefaltete Tiefe
910 mm
Zusammengeklappte Höhe
500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,16*
€ 348,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,57*
€ 345,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,40*
€ 336,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,79*
€ 327,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,81*
€ 284,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.