Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godox XProIIF Kameradaten-Übermittler 100 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godox XProIIF Kameradaten-Übermittler 100 m Schwarz
Godox XProIIF Kameradaten-Übermittler 100 m Schwarz
Godox XProIIF Kameradaten-Übermittler 100 m Schwarz
Godox XProIIF Kameradaten-Übermittler 100 m Schwarz
Godox XProIIF Kameradaten-Übermittler 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111495122
Hersteller:
     Godox
Herst.-Nr.:
     GO XPROII-F
EAN/GTIN:
     6952344226254
Dieser drahtlose XProF II TTL-Blitzauslöser wurde für das drahtlose Godox X-Funksystem mit 2,4 GHz entwickelt und ermöglicht die effektive und zuverlässige Auslösung von Blitzen in bis zu 100 m Entfernung. Dieses Modell ist mit dem TTL-System von Fuji kompatibel, einschließlich der Unterstützung von High-Speed-Synchronisation bis zu 1/8000 Sekunde, und bietet erweiterte Steuerungsmöglichkeiten für die Arbeit mit systemspezifischen Funktionen. II gen Die neue und verbesserte XPro Sender-Edition bietet mehr intuitive, professionelle und benutzerfreundliche Funktionen. Der XProII verfügt über alle professionellen Funktionen der Godox-Blitzauslöser und unterstützt markenübergreifend die TTL-Blitzautomatik, den Stroboskopblitz, die Synchronisation auf den zweiten Vorhang und ermöglicht die High-Speed-Synchronisation mit Verschlusszeiten von bis zu 1/8000s. Außerdem ist er mit einem extragroßen LCD-Display und einem intuitiven Anzeigefeld ausgestattet, um Ihre Arbeitseffizienz zu verbessern. Stabile und nahtlose Verbindung Dank des drahtlosen 2,4-GHz-Godox-X-Systems können Sie mit dem XProII eine nahtlose und stabile Steuerung des Godox-Beleuchtungssystems erreichen. Sie verfügt über eine Mehrkanal-Auslösung mit 16 Gruppen auf einem von 32 Kanälen und kann dann auf 99 drahtlose ID-Einstellungen zugreifen, mit stabiler Signalübertragung aus bis zu 100 m Entfernung. Der Clou ist die Scan-Funktion, mit der Sie in einer komplexen Aufnahmeumgebung automatisch nach den freien Kanälen und IDs suchen können, was Ihnen viel Zeit für die Vorbereitung spart. Godox Flash App Auch die Godox Flash App wird ständig weiterentwickelt. Um den Benutzern einen flexibleren und intuitiveren Steuerungsprozess zu bieten, ist der XproII mit einer Bluetooth-Verbindung ausgestattet, so dass die Beleuchtungsparameter ganz einfach über Ihr iPhone, Android-Smartphone oder Tablet eingestellt werden können. Die Goodx Flash App verfügt über eine übersichtliche und einfach zu bedienende Benutzeroberfläche, die Ihnen eine unvergleichliche Arbeitseffizienz ermöglicht. Schnellverschluss Der XproII - S/N/C/F/O ist mit einem Schnellverschluss ausgestattet. Mit einem einfachen Druck auf den Auslöser können Sie den Blitz sicher einrasten lassen und so eine effiziente und bequeme Aufnahme gewährleisten. Kooperation mit Sekonic Eine Zusammenarbeit zwischen XProII und dem Sekonic L-858 wurde vereinbart, um Ihren Arbeitsablauf auf die nächste Stufe zu heben. Der L-858 ist mit einem Godox 2.4G-Modul ausgestattet, so dass Sie die Blitzparameter nach der Messung direkt am L-858 einstellen können, was einen viel präziseren und bequemeren Beleuchtungsprozess ermöglicht. TCM Instant Conversion Die innovative TCM-Funktion von Godox sorgt für einen reibungslosen Betrieb und lässt Sie in Ihre kreative Leidenschaft eintauchen. Die Zwei-Wege-TCM-Funktion ermöglicht die sofortige Umwandlung vom TTL-Modus in den manuellen Modus unter Beibehaltung der Parameter und wieder zurück. Diese Funktion hilft Ihnen, schnell den richtigen Belichtungswert zu finden und verspricht Ihnen einen präzisen und kohärenten Ausdruck des Lichts. Optionale Einzelkontaktauslösung Dieser drahtlose TTL-Blitzauslöser bietet auch eine optionale Einzelkontaktfunktion, die eine schnellere und empfindlichere Auslösung ermöglicht. Wenn Sie also im Serienbildmodus fotografieren, sorgt die Einzelkontaktauslösung dafür, dass die Blitzgeräte in schneller Folge und in viel kürzeren Abständen ausgelöst werden.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Technische Details
Markenkompatibilität
Fujifilm
Transmissionsdistanz
100 m
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Frequenzband
2.4 GHz
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.