Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable VARICOLOR MIX 7 Grau Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable VARICOLOR MIX 7 Grau Kunststoff
Durable VARICOLOR MIX 7 Grau Kunststoff
Durable VARICOLOR MIX 7 Grau Kunststoff
Durable VARICOLOR MIX 7 Grau Kunststoff
Durable VARICOLOR MIX 7 Grau Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111332025
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     762727
EAN/GTIN:
     4005546736112
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox durable grau
schubladenbox
durable schubladenbox
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Schubladeninnenbreite
242 mm
Schubladeninnenhöhe
330 mm
Breite
280 mm
Tiefe
356 mm
Höhe
292 mm
Merkmale
Anzahl der Schubladen
7 Schublade(n)
Rahmenfarbe
Grau
Rahmenmaterial
Kunststoff
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 14 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1712003058
ab € 25,82*
Ähnlich
Durable
1712000050
ab € 40,89*
Ähnlich
Durable
1712000540
ab € 40,32*
Ähnlich
Durable
1712000400
ab € 40,68*
Ähnlich
Durable
1712003050
ab € 25,76*
Ähnlich
Durable
1712001058
ab € 42,71*
Ähnlich
Durable
1712001050
ab € 41,89*
Ähnlich
Durable
1712001060
ab € 66,92*
Ähnlich
Durable
776306
ab € 42,67*
Ähnlich
Durable
776303
ab € 42,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.