Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable VARICOLOR MIX 4 SAFE Grau Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable VARICOLOR MIX 4 SAFE Grau Kunststoff
Durable VARICOLOR MIX 4 SAFE Grau Kunststoff
Durable VARICOLOR MIX 4 SAFE Grau Kunststoff
Durable VARICOLOR MIX 4 SAFE Grau Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111332021
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     762627
EAN/GTIN:
     4005546736129
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox durable grau
schubladenbox
durable schubladenbox
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Schubladeninnenbreite
242 mm
Schubladeninnenhöhe
330 mm
Breite
280 mm
Tiefe
356 mm
Höhe
292 mm
Merkmale
Anzahl der Schubladen
4 Schublade(n)
Rahmenfarbe
Grau
Rahmenmaterial
Kunststoff
Verschließbar
Ja
Anzahl der abschließbaren Schubladen
1
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1712003058
ab € 25,82*
Ähnlich
Durable
1712000050
ab € 40,89*
Ähnlich
Durable
1712000540
ab € 40,32*
Ähnlich
Durable
1712000400
ab € 40,68*
Ähnlich
Durable
1712003050
ab € 25,76*
Ähnlich
Durable
1712001058
ab € 42,71*
Ähnlich
Durable
1712001050
ab € 41,89*
Ähnlich
Durable
1712001060
ab € 66,92*
Ähnlich
Durable
776306
ab € 42,67*
Ähnlich
Durable
776303
ab € 42,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.