Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology BeeDrive 1TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synology BeeDrive 1TB Schwarz
Synology BeeDrive 1TB Schwarz
Synology BeeDrive 1TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     855-8391038
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     BDS70-1T
EAN/GTIN:
     4711174725113
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
SSD
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10, iOS
Zertifizierung
FCC, CE, BSMI, VCCI, RCM, KC, UKCA, BIS, RoHS
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schreibgeschwindigkeit
2100 MB/s
SSD-Formfaktor
2.5"
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
43 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,09*
€ 145,92*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 116,86*
€ 146,07*
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,66*
€ 146,70*
2 Tage
98
pro Stück
Frei Haus
ab € 118,11*
€ 147,32*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 124,76*
€ 155,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,17*
€ 153,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.