Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 24100100 Wandspiegel Rund Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 24100100 Wandspiegel Rund Schwarz
WENKO 24100100 Wandspiegel Rund Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111145147
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24100100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
Taschen-Spiegel
Der Blick in den Spiegel gehört zum täglichen Pflegeprogramm von Mann und Frau. Eine Synthese aus Funktionalität und ansprechendem Design bietet der WENKO Kosmetik-Wandspiegel Exclusiv mit Teleskop-Arm. Für den perfekten kosmetischen Einsatz steht neben der 100%-Spiegelfläche, einer 3-fach Vergrößerung auch ein stufenlos schwenkbarer sowie höhenverstellbarer, praktischer Teleskop-Arm (Armlänge ca. 50 cm) zur Verfügung. Die Spiegelfläche hat einen Durchmesser von 16 cm. Dadurch zeichnet sich der komfortable Spiegel als nützlicher Helfer bei Kosmetik, Make-Up und Rasur aus. Das schwarz-lackierte Stahl Design im Industrial Style verleiht Ihren Räumen das gewisse Etwas.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
160 mm
Breite
190 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
500 mm
Dicke
385 mm
Merkmale
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Rahmen (Bereich)
Ja
Form
Rund
Schwenkbar
Ja
Rahmenfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Metall
Vergrößerungsspiegel
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 52 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.