Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview MO-MA-CBL-40G-50CM InfiniBand/fibre optic cable 0,5 m QSFP+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview MO-MA-CBL-40G-50CM InfiniBand/fibre optic cable 0,5 m QSFP+ Schwarz
Lanview MO-MA-CBL-40G-50CM InfiniBand/fibre optic cable 0,5 m QSFP+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110902522
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     MO-MA-CBL-40G-50CM
EAN/GTIN:
     5715063068588
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
QSFP+ Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 2
QSFP+
Produktfarbe
Schwarz
Kabelform
Rund
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Vollduplex
Ja
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: qsfp+ kabel 0,5m, qsfp+ kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.