Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit Pegasus 200 Comfort Wäscheständerflügel Blau, Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Leifheit Pegasus 200 Comfort Wäscheständerflügel Blau, Weiß
Leifheit Pegasus 200 Comfort Wäscheständerflügel Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     94QG7-1201872
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     81516
EAN/GTIN:
     4006501815163
Suchbegriffe:
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
wäscheständer leifheit
Der Standtrockner Pegasus 200 besitzt alles, was ein mobiler Trockenplatz braucht: Stabile Standbeine, die auch bei Wind sicher stehen. Sehr viel Trockenplatz dank 20 Meter Leinenlänge und seitliche, ausklappbare Flügel, die sich mit ihrer Höhe von 107 cm für längere Wäschestücke eignen. Im Lieferumfang enthalten sind fünf „windfeste“ Kleiderbügel, die auf zwei wellenförmigen Leinenstäben sicher einrasten, ein Wäschklammerbeutel und zwei praktische Kleinteilehalter für das Aufhängen von Socken ohne Klammern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wäscheständerflügel
Faltbar
Ja
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1070 mm
Weitere Suchbegriffe: wäsche ständer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 42,12*
€ 52,32*
15 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,67*
€ 56,45*
5 Tage
4
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 46,78*
€ 58,56*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 53,45*
€ 66,34*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,32*
€ 62,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,99*
€ 61,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,74*
€ 60,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,48*
€ 58,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,91*
€ 57,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,12*
€ 50,12
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 42,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leifheit
83056
ab € 13,62*
Zubehör
Leifheit
83306
ab € 16,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.