Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel USGFLEX200H Firewall (Hardware) 5 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel USGFLEX200H Firewall (Hardware) 5 Gbit/s
Zyxel USGFLEX200H Firewall (Hardware) 5 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110802049
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     USGFLEX200H-EU0102F
EAN/GTIN:
     4718937622764
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Router
zyxel router
hardware-firewall
Schützt. Sicher. Schnell.

Die USG FLEX H-Serie bietet einen ultrahohen Firewall-/UTM-/VPN-Durchsatz mit Multi-Gig-PoE+-Schnittstellen, um Sie für die kommende Multi-Gig-Ära zu rüsten. Unterstützt durch die Zyxel AI-Cloud bietet sie mehrschichtigen Schutz, damit Sie blitzschnell Sicherheit auf Unternehmensniveau genießen können.

Ultra-hohe Leistung

Mit der Multi-Core-Hardware der nächsten Generation und der Fastpath-Technologie steigert und optimiert die USG FLEX H-Serie den Schutz und den Durchsatz des Netzwerkverkehrs. Sie bieten die beste Leistung und den besten Schutz für die angeschlossenen Benutzer.

Anschlussflexibilität, Multi-G und PoE+

Mit Port-Geschwindigkeitsoptionen von 2,5 Gbit/s und 10 Gbit/s bietet die USG FLEX H sowohl Hochgeschwindigkeits-Konnektivität als auch flexible, softwaredefinierte Ports, mit denen jeder Port je nach Bedarf (WAN oder LAN) angepasst werden kann. Die USG FLEX H-Serie bietet bis zu 2 integrierte 30-W-PoE+-Ports, die die Installation vereinfachen und die Installationskosten senken, indem sie die Stromversorgung von Geräten direkt über die USG FLEX H ermöglichen.

KI-gestützte Cybersicherheit

Die USG FLEX H-Serie nutzt KI-basierte Cloud-Intelligenz für mehrschichtigen Schutz wie Sandboxing, Anti-Malware, DNS/IP/URL-Filterung, IPS und Anwendungspatrouillen am Standort.

Unser neues schnelles und leistungsfähiges uOS

Mit der USG FLEX H-Serie wird unser neuestes leistungsstarkes uOS eingeführt. Es wurde entwickelt, um die Sicherheit zu erhöhen, die Reaktionszeit des Systems zu minimieren, Konfigurationsänderungen sofort zu übernehmen und die Verwaltung von Konfiguration und Sicherheitsrichtlinien mit einem neuen, intuitiven User Experience (UX) Design zu optimieren.

Problemlose Netzwerkverwaltung mit Nebula

Mit der USGFLEX H-Serie können Sie dank des automatischen Onboarding-Prozesses über Nebula, die Cloud-Management-Plattform/App von Zyxel Network, in wenigen Minuten loslegen.

Hochsicherer mehrschichtiger Schutz

Der mehrschichtige Schutz blockiert sowohl interne als auch externe bösartige Bedrohungen und unangemessenes Benutzerverhalten. Schränken Sie mit unserem branchenführenden DNS-Filter risikobehaftete Anwendungen oder den Webzugriff innerhalb Ihres Netzwerks ein, indem Sie blinde Flecken im gesamten verschlüsselten Datenverkehr beseitigen, ohne dass eine SSL-Inspektion erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
5 Gbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Firewall-Durchsatz
5000 Mpps
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Management-Plattform
uOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
5000 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SSL/TLS
Firewall
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
427 mm
Tiefe
247 mm
Höhe
73 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 752,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,22*
€ 895,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,12*
€ 892,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,47*
€ 884,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,48*
€ 868,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,70*
€ 829,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.