| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-110419896 Herst.-Nr.: 71399 EAN/GTIN: 4008789713995 |
| |
|
| | |
| Sei kreativ. Sei einzigartig. Sei bunt. Die Stuntshow begeistert Groß und Klein. Baue Fahrerinnen und Fahrer für atemberaubende Stunts ganz nach Deinen Vorstellungen mit den PLAYMOBIL My Figures. Mit My Figures von PLAYMOBIL können Kinder eine PLAYMOBIL-Welt ganz nach ihren Wünschen erschaffen. Jedes Spielset enthält neben einer Spielszenerie mit Accessoires eine Tüte mit fünf Figuren in Einzelteilen, die immer wieder neu zusammengestellt werden können. Arme, Beine, Körper und Accessoires sind im Nu getauscht und ergeben Spielfiguren, die so bunt sind wie das Leben. Mit mehr als 1000 möglichen Figurenkonstellationen, fördern PLAYMOBIL My Figures ganz spielerisch Kreativität, Feinmotorik, Entdeckergeist und Persönlichkeitsentwicklung. PLAYMOBIL My Figures ermöglichen Kindern, ihre Spielwelt so zu gestalten, wie sie sie sehen und erleben, unabhängig von Stereotypen und Hautfarben. Zusätzlich sind My Figures auch mit allen Figurenteilen aus den PLAYMOBIL-Figures Überraschungstüten verbaubar. Die My Figures: Stuntshow begeistert Groß und Klein. Bei jedem Auftritt beweisen die Stuntleute grandioses akrobatisches Können mit atemberaubenden Kunststücken. Tollkühne Akrobat:innen für meisterliche Stunts individuell zusammenbauen - mit den PLAYMOBIL My Figures. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Spielzeugfiguren | 5 Stück(e) | | Anzahl Teile | 74 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Merkmale | Produkttyp | Spielzeugfigurenset | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |