Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil City Action SWAT-Rettungsflugzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playmobil City Action SWAT-Rettungsflugzeug
Playmobil City Action SWAT-Rettungsflugzeug
Playmobil City Action SWAT-Rettungsflugzeug
Playmobil City Action SWAT-Rettungsflugzeug
Playmobil City Action SWAT-Rettungsflugzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110419826
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     71149
EAN/GTIN:
     4008789711496
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Detailreiches SWAT-Rettungsflugzeug mit Licht- und Soundmodul, zwei PLAYMOBIL-Figuren und cooler Polizei-Spezialausrüstung für actionreichen Rollenspielspaß.
Mit dem Rettungsflugzeug mit Seilwinde von PLAYMOBIL sind auch Einsätze in der Luft keine Herausforderung für das SEK. Zwei Figuren finden im Cockpit Platz und im Laderaum stehen noch zwei ausklappbare Sitzmöglichkeiten für weitere Figuren zur Verfügung. Das integrierte Licht- und Soundmodul wird über die Rotorbewegung gesteuert. Empfindliche Ladung kann mit einem Spanngurt gesichert werden und falls noch mehr transportiert werden muss, wird die zusätzliche Ladung mithilfe von Transportketten am Boden des Flugzeugs befestigt. Das Rettungsflugzeug kann für ein optimales Spielerlebnis von allen vier Seiten geöffnet werden. Das SEK-Multi-Terrain-Quad (71147 - separat erhältlich) findet ebenfalls im SEK-Rettungsflugzeug Platz. PLAYMOBIL City Action-Spielsets bieten actionreiche und spannende Spielerlebnisse. Detailreiche Gebäude, realistische Fahrzeuge und authentische Figuren laden zu unzähligen fantasievollen Rollenspielen ein.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Aktion/Abenteuer
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Figur enthalten
Ja
Spielzeugfigur-Typ
Menschen
Anzahl der Spielzeugfiguren
2 Stück(e)
Lieferumfang
Hubschrauber enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
1
Anzahl Teile
117 Stück(e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.