Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner 100007152 LWL-Steckverbinder LC 1 Stück(e) Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner 100007152 LWL-Steckverbinder LC 1 Stück(e) Beige
Telegärtner 100007152 LWL-Steckverbinder LC 1 Stück(e) Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110388699
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
LWL-Kupplung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.8 mm
Tiefe
25.8 mm
Höhe
9.35 mm
Merkmale
Anzahl der Verbinder
8
Verbindungstyp
LC
Produktfarbe
Beige
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Gehäusematerial
Kunststoff
Zwingenmaterial
Keramik
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.