Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner 100006984 Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner 100006984 Patch Panel
Telegärtner 100006984 Patch Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110388686
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100006984
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LSA Anschlusskasten
Miniverteiler (Elektrobedarf)
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
ABS, Edelstahl
Montage
DIN-Schiene
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
167 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
8
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
40.5 mm
Tiefe
110 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 67,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.