Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner 100007029 Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner 100007029 Patch Panel
Telegärtner 100007029 Patch Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110388674
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
RJ45/11/12
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
44 mm
Tiefe
115 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 124,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,15*
€ 147,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,77*
€ 131,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.