Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UROVO P8100P 4G 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UROVO P8100P 4G 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz
UROVO P8100P 4G 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110107452
Hersteller:
     UROVO
Herst.-Nr.:
     P8100-TSHQ4WNSEX0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Barcode Scanner
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batterie enthalten
Ja
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Leistungen
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
GPS
Ja
Galileo
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera
Ja
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Tropfdicht
120 cm
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
64 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien
Flash
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Sicherheit
Fingerabdruckscanner
Ja
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1200 x 1920 Pixel
Panel-Typ
TFT
Art des Touchscreens
Kapazitiv
HD-Typ
Full HD
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Mikrofonanzahl
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse
1
Kopfhörerausgang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
255.4 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
18.5 mm
Gewicht
826 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0+EDR
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Dual-SIM Unterstützung
Ja
SIM-Kartentyp
NanoSIM
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 10
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 818,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,39*
€ 1.079,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,40*
€ 1.075,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,32*
€ 1.032,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,53*
€ 1.008,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,08*
€ 973,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urovo
3.01.51.00115
ab € 19,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.