Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TX-55MX700E Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic TX-55MX700E Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109869068
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TX-55MX700E
EAN/GTIN:
     5025232948475
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Fernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
Soundmodus
Spiel, Film, Musik, News, Sport, Standard
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.1
HDCP
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Smart TV
Smart-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Google TV
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
2.0.2
Smart-Modi
Spiel, Film, Sport, Standard, lebendig
Integierter Chromecast
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
64 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
123 kWh
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
56/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1233 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
221 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
769 mm
Gewicht (mit Ständer)
17000 g
Breite (ohne Standfuß)
1233 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
66 mm
Höhe (ohne Standfuß)
711 mm
Gewicht (ohne Ständer)
13500 g
Breite der Standhalterung
441 mm
Tiefe der Standhalterung
221 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1369 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
860 mm
Paketgewicht
22000 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
35
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Rahmenloses Design
Ja
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
1000 Seiten
Unterstützte Videoformate
3GP, 3GPP, ASF, AVI, AVS, DAT, FLV, H.264, H.265, M4V, MOV, MP4, MPEG, MPG, OGM, RM, RMVB, TP, TRP, TS, VC-1, VOB, WEBM, WMV
Unterstützte Audioformate
3GPP, 3GP, AAC, AC3, AC4, ASF, DTS, FLAC, M4A, MKA, MP3, OGG, RA-Lossless, WAV, WMV
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG, WEBP
Spiel-Funktionen
Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
Plug
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Motion Interpolation Technologie
RMR 1400 Hz
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Bildschirmdiagonale (cm)
139 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 473,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,90*
€ 641,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,39*
€ 638,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,49*
€ 617,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,25*
€ 600,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,53*
€ 563,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.