Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explorer Cases 5833.O E Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Explorer Cases 5833.O E Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Orange
Explorer Cases 5833.O E Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Orange
Explorer Cases 5833.O E Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Orange
Explorer Cases 5833.O E Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Orange
Explorer Cases 5833.O E Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Orange
Explorer Cases 5833.O E Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Orange
Explorer Cases 5833.O E Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Orange
Explorer Cases 5833.O E Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109781992
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     5833.O E
EAN/GTIN:
     8024482008790
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Orange
Material
Polypropylen-Copolymer (PPC)
Anzahl von Fächern
1
Schutzfunktion
Stoßfest, Staubresistent, Temperaturbeständig, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-33 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
84.2 l
Breite
510 mm
Tiefe
670 mm
Höhe
372 mm
Gewicht
10540 g
Innere Breite
440 mm
Innere Tiefe
580 mm
Innenhöhe
330 mm
Sockeltiefe
270 mm
Deckeltiefe
60 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,87*
€ 433,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,37*
€ 432,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 319,44*
€ 380,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,70*
€ 356,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,14*
€ 348,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 287,15*
€ 341,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,74*
€ 324,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.