Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explorer Cases 5326.B Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Explorer Cases 5326.B Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Explorer Cases 5326.B Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Explorer Cases 5326.B Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Explorer Cases 5326.B Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Explorer Cases 5326.B Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Explorer Cases 5326.B Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Explorer Cases 5326.B Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109761594
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     5326.B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Schaum, Polypropylen-Copolymer (PPC)
Anzahl von Fächern
1
Schutzfunktion
Stoßfest, Staubresistent, Temperaturbeständig, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-33 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
53 l
Breite
475 mm
Tiefe
627 mm
Höhe
292 mm
Gewicht
11250 g
Innere Breite
405 mm
Innere Tiefe
538 mm
Innenhöhe
250 mm
Sockeltiefe
190 mm
Deckeltiefe
60 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,95*
€ 359,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,71*
€ 354,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 297,02*
€ 353,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,43*
€ 338,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,63*
€ 322,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,48*
€ 304,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gtline
EXPLCOMBILOCK
ab € 10,58*
Zubehör
GT Line
EXPL PADLOCK
ab € 16,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.