Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 16-Port Industrie USB 3.0 Hub 5Gbit/s, DIN/Aufputz/Rack Montage, ESD-Schutz, Terminal Block Stecker, 120W Ladeleistung, Robuster USB Verteiler, Dual-Host USB Switch...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 16-Port Industrie USB 3.0 Hub 5Gbit/s, DIN/Aufputz/Rack Montage, ESD-Schutz, Terminal Block Stecker, 120W Ladeleistung, Robuster USB Verteiler, Dual-Host USB Switch...
StarTech.com 16-Port Industrie USB 3.0 Hub 5Gbit/s, DIN/Aufputz/Rack Montage, ESD-Schutz, Terminal Block Stecker, 120W Ladeleistung, Robuster USB Verteiler, Dual-Host USB Switch...
StarTech.com 16-Port Industrie USB 3.0 Hub 5Gbit/s, DIN/Aufputz/Rack Montage, ESD-Schutz, Terminal Block Stecker, 120W Ladeleistung, Robuster USB Verteiler, Dual-Host USB Switch...
StarTech.com 16-Port Industrie USB 3.0 Hub 5Gbit/s, DIN/Aufputz/Rack Montage, ESD-Schutz, Terminal Block Stecker, 120W Ladeleistung, Robuster USB Verteiler, Dual-Host USB Switch...
StarTech.com 16-Port Industrie USB 3.0 Hub 5Gbit/s, DIN/Aufputz/Rack Montage, ESD-Schutz, Terminal Block Stecker, 120W Ladeleistung, Robuster USB Verteiler, Dual-Host USB Switch...
StarTech.com 16-Port Industrie USB 3.0 Hub 5Gbit/s, DIN/Aufputz/Rack Montage, ESD-Schutz, Terminal Block Stecker, 120W Ladeleistung, Robuster USB Verteiler, Dual-Host USB Switch...
StarTech.com 16-Port Industrie USB 3.0 Hub 5Gbit/s, DIN/Aufputz/Rack Montage, ESD-Schutz, Terminal Block Stecker, 120W Ladeleistung, Robuster USB Verteiler, Dual-Host USB Switch...
StarTech.com 16-Port Industrie USB 3.0 Hub 5Gbit/s, DIN/Aufputz/Rack Montage, ESD-Schutz, Terminal Block Stecker, 120W Ladeleistung, Robuster USB Verteiler, Dual-Host USB Switch...
StarTech.com 16-Port Industrie USB 3.0 Hub 5Gbit/s, DIN/Aufputz/Rack Montage, ESD-Schutz, Terminal Block Stecker, 120W Ladeleistung, Robuster USB Verteiler, Dual-Host USB Switch...
StarTech.com 16-Port Industrie USB 3.0 Hub 5Gbit/s, DIN/Aufputz/Rack Montage, ESD-Schutz, Terminal Block Stecker, 120W Ladeleistung, Robuster USB Verteiler, Dual-Host USB Switch...
StarTech.com 16-Port Industrie USB 3.0 Hub 5Gbit/s, DIN/Aufputz/Rack Montage, ESD-Schutz, Terminal Block Stecker, 120W Ladeleistung, Robuster USB Verteiler, Dual-Host USB Switch...
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109727351
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     5G16AINDS-USB-A-HUB
EAN/GTIN:
     0065030894999
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
USB Hub
USB Switch
Fügen Sie zwei Host-Computern 16x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) Ports hinzu, indem Sie diesen auf DIN-Schiene/Oberfläche/Rack montierbaren Industrie-Hub verwendenDer 16-Port industrieller USB 3.0 Hub mit einer gemeinsam genutzten Bandbreite von 5Gbit/s bietet schnelle und effiziente Übertragungsgeschwindigkeiten und ist damit eine ideale Lösung für datenintensive Anwendungen. Der Hub verfügt über einen Host Switch mit 2 Ports, mit dem Benutzer zwischen zwei Host-Geräten wechseln können, was die Geräteverwaltung vereinfacht. Der Hub verfügt außerdem über einen ESD-Schutz zum Schutz vor statischer Elektrizität. Vielseitiges Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten und ermöglicht flexible Installationsoptionen. Darüber hinaus unterstützt der Hub USB BC 1.2, was ein schnelles Laden von batteriebetriebenen USB-Geräten ermöglicht. Die kombinierte Funktionen dieses USB Hubs gewährleisten eine stabile und zuverlässige Funktionalität für den Einsatz in IT- und Industrieanwendungen.Entwickelt für den Einsatz in industriellen UmgebungenDieser USB Hub ist für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen ausgelegt. Es verfügt über ein robustes Stahlgehäuse, das Schutz vor physischen Gefahren wie Stürzen und Stößen bietet. Es ist mit einem Level-4 ESD-Schutz mit 15 kV Luft- und 8 kV Kontaktentladung ausgestattet, um Schäden durch statische Elektrizität zu vermeiden. Diese Funktionen machen den USB Hub zu einer hervorragenden Wahl für den Einsatz in Werkshallen, Produktionslinien und anderen industriellen Umgebungen.Drei BefestigungsoptionenDer 16-Port industrieller USB Hub bietet drei Montageoptionen für eine Vielzahl von Anwendungen, von der IT bis zur Industrie. Die dem 16-Port USB Hub beiliegenden 19" Rack-Montageschienen sind konform mit den EIA-310 Standards und gewährleisten die Kompatibilität mit Standard Racks. Diese Schienen können verwendet werden, um den USB Hub in 1 HE Rack für Anwendungen in Rechenzentren und Serverräumen zu installieren. Die integrierte Oberflächenbefestigung eignet sich perfekt für Workstations, Schreibtische oder Wände, wo Benutzer schnellen Zugriff auf den USB Hub benötigen. Die standardmäßige DIN-Schienen Montage (Top Hat/TH) ist am besten für industrielle Automatisierungs- und Steuerungsgeräte geeignet.Verbinden und Laden von USB-GerätenDieser USB Hub verfügt über zwei Funktionen für die Stromversorgung mit 12-24 V DC. Die Stromversorgung kann über die 2-Draht Klemmenleiste oder den Hohlstecker eingespeist werden. Beide Optionen ermöglichen die Unterstützung der USB Battery Charging Specification 1.2 (BC 1.2) mit 120 W für alle Anschlüsse. Die Anschlüsse sind in 8 Paaren gruppiert (1&2; 3&4; 5&6; 7&8; 9&10; 11&12; 13&14; 15&16) und jedes Paar unterstützt maximal 3,0A/15W kombiniert (1,5A/7,5W je Anschluss), oder maximal 2,0A/10W je Anschluss, wenn nur einer der beiden Anschlüsse verwendet wird.Dual-Host SwitchDer USB Hub kann mit zwei separaten Desktops oder Notebooks verbunden werden und verfügt über einen Dual Host Schalter, der ein einfaches Umschalten zwischen den beiden Geräten ermöglicht. Der Dual-Host Switch ist eine praktische Lösung für Anwendungen, die zwei Host-Geräte erfordern.Breite KompatibilitätDieser USB Hub ist betriebssystemunabhängig und somit kompatibel mit allen Betriebssystemen, einschließlich Windows, macOS und Linux.Verbessern Sie die Produktivität und das Gerätemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools SoftwareStarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern, und sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einer Vielzahl von IT-Verbindungszubehör kompatibel ist. Dieses Produkt verwendet das Dienstprogramm USB Event Monitoring. Mit diesem Dienstprogramm können Sie angeschlossene USB-Geräte verfolgen und protokollieren.Für weitere Informationen und zum Herunterladen der StarTech.com Connectivity Tool Software besuchen Sie bitte unsere Website: www.StarTech.com/Connectivity-ToolsFür den 5G16AINDS-USB-A-HUB gilt eine 2-jährige StarTech.com Garantie und ein kostenloser 24/5 mehrsprachiger technischer Support auf Lebenszeit.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Chipsatz
Genesys Logic - GL3523
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
122383.8 h
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
515 mm
Höhe des Versandkartons
313 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
16
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
16
Terminalblock-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-B
Klemmleiste enthalten
Ja
DIN-Schienenset enthalten
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
43 mm
Paketgewicht
1800 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1100 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
Eingangsspannung
12 - 24 V
Stromstecker-Typ
Typ M
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: startech usb switch, usb switch, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 347,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,21*
€ 463,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,98*
€ 462,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,32*
€ 449,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,04*
€ 442,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,39*
€ 413,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.