Audio | Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 20 W |
| Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Soundmodus | AI Sound Pro |
| Auto Lautstärkeregler | Ja |
| Adaptiver Klang | Ja |
| Objektverfolgung Sound+ (OTS+) | Ja |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
| Adaptive Klangsteuerung (ASC) | Ja |
TV-Tuner | Tunertyp | Digital |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-S2, DVB-T2 |
| Automatische Kanalsuchlauf | Ja |
Lieferumfang | Desktop-Ständer | Ja |
| Smart Remote enthalten | Ja |
| E-Handbuch | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Common interface (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| HDCP | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
| Anzahl RF Anschlüsse | 1 |
| RF Verbindungstyp | F, IEC |
| Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | SimpLink |
| Stromeingang | Ja |
Smart TV | Smart-TV | Ja |
| Internet-TV | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Web OS |
| Version des Betriebsystems | 23 |
| Bildschirmspiegelung | Ja |
| Video on Demand (VOD) Unterstützung | Ja |
| Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Smart-Modi | Kino, Filmemacher, Sport, Standard, lebendig |
| Video-Apps | Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, NOW TV, Netflix, RaiPlay, Rakuten TV, YouTube |
| Musik-Apps | Spotify |
| Sport-Apps | DAZN, Sports Alerts |
| Lifestyle-Apps | Sedition Art |
Energie | Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 99 kWh |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 65 kWh |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energiesparmodus | Ja |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Gewicht und Abmessungen | Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1121 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 249 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 703 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 13200 g |
| Breite (ohne Standfuß) | 1121 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 57.1 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 651 mm |
| Gewicht (ohne Ständer) | 12100 g |
| Breite der Standhalterung | 739 mm |
| Tiefe der Standhalterung | 249 mm |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 1215 mm |
| Verpackungstiefe | 162 mm |
| Verpackungshöhe | 810 mm |
| Paketgewicht | 16000 g |
Netzwerk | WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Miracast | Ja |
| Browsing | Ja |
| Webbrowser | Ja |
Management-Funktionen | Sprachsteuerung | Ja |
| Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen | 37 |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Sleep-Timer | Ja |
| Ein/Aus Timer | Ja |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
Design | Produktfarbe | Blau |
| VESA-Halterung | Ja |
| Name der Farbe | Ashed Blue |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 200 mm |
Leistungen | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Spiel-Modus | Ja |
| Verbesserung des Videotexts | Ja |
| Videotext | 2000 Seiten |
| Teletextstandards | Oberer Text |
| Untertitelfunktion | Ja |
| Unterstützte Videoformate | HEVC, VP9 |
| Unterstützte Audioformate | AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X |
| Videokompressionsformate | H.265, HEVC, MPEG2, MPEG4, VP9 |
| Untertitelformate unterstützt | DVB |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Spiel-Funktionen | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Dashboard, Game Optimizer, HGiG |
| 4K Ultra HD Hochskalierung | Ja |
| Video Hochskalierung | Ja |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 50 " |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Bildschirmform | Flach |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Direct-LED |