Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB DEECOS P maxi Deckenbeleuchtung Silber LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB DEECOS P maxi Deckenbeleuchtung Silber LED
RZB DEECOS P maxi Deckenbeleuchtung Silber LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109408819
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     911535.004.2.76
EAN/GTIN:
     4051859880530
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2500 lm
Strahlungswinkel
42 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
181 mm
Gewicht
1640 g
Durchmesser
123 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
25 W
Einschaltstrom
36 A
Einschaltzeit
250 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,48*
€ 259,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,64*
€ 254,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,57*
€ 244,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,12*
€ 236,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,68*
€ 211,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982372.033
ab € 22,29*
Zubehör
RZB Leuchten
982422.002
ab € 8,91*
Zubehör
RZB Leuchten
982420.002
ab € 8,90*
Zubehör
RZB Leuchten
982373.003
ab € 29,32*
Zubehör
RZB Leuchten
982570.009
ab € 94,42*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.023
ab € 22,31*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.013
ab € 22,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.