Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB DEECOS P maxi Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB DEECOS P maxi Deckenbeleuchtung LED
RZB DEECOS P maxi Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109407527
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     911542.003.3.76
EAN/GTIN:
     4051859882152
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3550 lm
Strahlungswinkel
42 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
101 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
181 mm
Gewicht
1640 g
Durchmesser
123 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
35 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
36 A
Einschaltzeit
250 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,28*
€ 266,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,73*
€ 266,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,07*
€ 257,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,41*
€ 246,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,49*
€ 219,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982372.033
ab € 22,47*
Zubehör
RZB Leuchten
982420.002
ab € 8,87*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.023
ab € 22,42*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.013
ab € 22,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.