Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB DEECOS P mini Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB DEECOS P mini Deckenbeleuchtung LED
RZB DEECOS P mini Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109405672
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     911521.002.1
EAN/GTIN:
     4051859827788
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3550 lm
Strahlungswinkel
18 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
122 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
195 mm
Gewicht
1250 g
Durchmesser
87 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
29 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
11.1 A
Einschaltzeit
250 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,43*
€ 194,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,36*
€ 193,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,01*
€ 183,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,38*
€ 177,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982370.000
ab € 5,62*
Zubehör
RZB Leuchten
982370.010
ab € 8,38*
Zubehör
RZB Leuchten
982648.002
ab € 44,98*
Zubehör
RZB Leuchten
982672.002
ab € 49,18*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.043
ab € 25,89*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.033
ab € 25,81*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.003
ab € 18,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.