Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB HELEDON maxi Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB HELEDON maxi Deckenbeleuchtung LED
RZB HELEDON maxi Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109403763
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     931218.003.76
EAN/GTIN:
     4051859874652
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3150 lm
Strahlungswinkel
33 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
126 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
183 mm
Gewicht
1280 g
Durchmesser
123 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
25 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
36 A
Einschaltzeit
250 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,53*
€ 260,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,18*
€ 257,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,33*
€ 244,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,20*
€ 237,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,51*
€ 210,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982374.000
ab € 7,62*
Zubehör
RZB Leuchten
982422.002
ab € 8,91*
Zubehör
RZB Leuchten
982649.002
ab € 46,67*
Zubehör
RZB Leuchten
982650.002
ab € 46,81*
Zubehör
RZB Leuchten
982373.023
ab € 29,23*
Zubehör
RZB Leuchten
982373.003
ab € 29,27*
Zubehör
RZB Leuchten
982373.013
ab € 29,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.