Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB HELEDON mini Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB HELEDON mini Deckenbeleuchtung LED
RZB HELEDON mini Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109403723
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     931206.003.76
EAN/GTIN:
     4051859839729
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2200 lm
Strahlungswinkel
72 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
110 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
197 mm
Gewicht
930 g
Durchmesser
87 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
20 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
36 A
Einschaltzeit
250 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,77*
€ 253,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,82*
€ 250,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,34*
€ 238,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,20*
€ 231,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,49*
€ 206,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982370.000
ab € 5,61*
Zubehör
RZB Leuchten
982370.010
ab € 8,35*
Zubehör
RZB Leuchten
982647.002
ab € 44,83*
Zubehör
RZB Leuchten
982648.002
ab € 44,86*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.043
ab € 25,70*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.033
ab € 25,76*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.003
ab € 18,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.