Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dbramante1928 Kastrup Leder Blau Unisex Handtasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dbramante1928 Kastrup Leder Blau Unisex Handtasche
dbramante1928 Kastrup Leder Blau Unisex Handtasche
dbramante1928 Kastrup Leder Blau Unisex Handtasche
dbramante1928 Kastrup Leder Blau Unisex Handtasche
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109401043
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     WK02GTBU1816
EAN/GTIN:
     5711428018168
Suchbegriffe:
Damentasche
Handtaschen
Reisetasche
reisetasche blau
Kastrup ist eine funktionale und geräumige Weekender-Tasche im klassischen Design – Ihr perfekter Reisebegleiter. Die Tasche ist aus nachhaltig gewonnenem Vollnarbenleder handgefertigt, das Exklusivität ausstrahlt. Das Hauptfach bietet viel Platz für Kleidung und andere wichtige Dinge und zusätzliche kleinere Taschen für eine einfache Organisation.
Weitere Informationen:
Farbe
Produkthauptfarbe
Blau
Färbung
Monochromatisch
Handgrifffarbe
Blau
Name der Farbe
Golden Blue
Merkmale
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Typ Handtasche/Umhängetasche
Handtasche
Riemenfarbe
Blau
Riemenmaterial
Leder
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl Taschengriffe
2
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Innentasche
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Schultergurt
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Material
Material
Leder
Gewicht und Abmessungen
Breite
570 mm
Tiefe
250 mm
Weitere Suchbegriffe: damentasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,34*
€ 172,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,81*
€ 162,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,12*
€ 152,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.