Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google GA04319 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google GA04319 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover
Google GA04319 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109078719
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA04319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Google Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat (PC), Recycelbarer Kunststoff
Markenkompatibilität
Google
Kompatibilität
Pixel 7a
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Tropfsicher, Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
77.4 mm
Tiefe
11.5 mm
Höhe
156.9 mm
Gewicht
31.3 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.