Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Armor A85B Externe Festplatte 4000 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Armor A85B Externe Festplatte 4000 GB Schwarz
Silicon Power Armor A85B Externe Festplatte 4000 GB Schwarz
Silicon Power Armor A85B Externe Festplatte 4000 GB Schwarz
Silicon Power Armor A85B Externe Festplatte 4000 GB Schwarz
Silicon Power Armor A85B Externe Festplatte 4000 GB Schwarz
Silicon Power Armor A85B Externe Festplatte 4000 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108932028
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP040TBPHD85BS3K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
4000 GB
Schnittstelle
USB 3.0/2.0
Energie
Bus-betrieben
USB
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
364 g
Breite
92.3 mm
Tiefe
25.9 mm
Höhe
132.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Gummi
Schutzfunktion
Stoßfest, Tropfsicher, Druckbeständig, Schockresistent
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard
Zertifizierung
BSMI,CE,FCC,KC,EAC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Zertifikate
UN-Nummer
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,19*
€ 134,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.