Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Armor A65B Externe Festplatte 1000 GB Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Armor A65B Externe Festplatte 1000 GB Schwarz, Grau
Silicon Power Armor A65B Externe Festplatte 1000 GB Schwarz, Grau
Silicon Power Armor A65B Externe Festplatte 1000 GB Schwarz, Grau
Silicon Power Armor A65B Externe Festplatte 1000 GB Schwarz, Grau
Silicon Power Armor A65B Externe Festplatte 1000 GB Schwarz, Grau
Silicon Power Armor A65B Externe Festplatte 1000 GB Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108931330
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP010TBPHD65BS3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Stoßfester Schutz in Militärqualität Mit fortschrittlichem dreischichtigem Schutz ist das Armor A65B ein Experte für Stoßfestigkeit. Zwei Schichten Gummi und ein mittlerer Rahmen entsprechen den militärischen Fallteststandards und schaffen ein Unibody-Design, das das Gehäuse unglaublich robust und langlebig macht und zudem rutschfest und kratzfest ist. Währenddessen erzeugt ein internes Aufhängungssystem einen vibrationsdämpfenden Effekt, um die Stabilität zu verstärken. Widerstehen Sie Wasser und Staub mit IP67-Schutz Mit einem bogenförmigen und integrierten Rahmen konstruiert, ist das Armor A65B IP67-zertifiziert für zusätzlichen Schutz im Freien. Dies bedeutet, dass es dem Eindringen von Staub widersteht und einem Eintauchen in Wasser bis zu einer Tiefe von 1 m für bis zu 30 Minuten standhält. Da Wasser und Staub die häufigsten Bedrohungen für ein Laufwerk sind, schützt das Armor A65B Ihre Daten sicher, wohin auch immer Ihre Abenteuer Sie führen. Mit diesem einzigartigen Design haben Sie nichts zu verlieren Das innovative Kabelaufbewahrungsdesign des Armor A65B, bei dem das Kabel auf der Rückseite des Laufwerks verstaut und befestigt ist, reduziert effektiv die Größe und erleichtert den Transport. Es stellt auch sicher, dass Sie dieses lose, lästige Kabel nie wieder verlegen. Darüber hinaus zeichnet sich der Antrieb durch sein modernes, stromlinienförmiges Rumpfdesign aus, das von den fließenden Linien und Kurven einer Luxusyacht inspiriert ist. Super-Speed USB 3.2 Gen 1: Bearbeiten, übertragen, weitermachen With super-speed USB 3.2 Gen 1 interface, the Armor A65B delivers swift read and write speeds. This cuts the time needed to edit or transfer large files, including HD graphics and videos, to get the job done faster so you can move on to the next project.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA
Festplatte
HDD Kapazität
1000 GB
Schnittstelle
USB 3.0/2.0
Energie
Bus-betrieben
USB
Bus-Spannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
277 g
Breite
86.7 mm
Tiefe
143.4 mm
Höhe
20.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Kunststoff, Gummi
Schutzfunktion
Stoßfest, Tropfsicher, Staubresistent, Splitterfrei, Wasserdicht
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Daten, Leistung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.