Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson 7160-1732 Innenraumersatzteil/Zubehör für Fahrzeuge Befestigungssockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson 7160-1732 Innenraumersatzteil/Zubehör für Fahrzeuge Befestigungssockel
Gamber-Johnson 7160-1732 Innenraumersatzteil/Zubehör für Fahrzeuge Befestigungssockel
Gamber-Johnson 7160-1732 Innenraumersatzteil/Zubehör für Fahrzeuge Befestigungssockel
Gamber-Johnson 7160-1732 Innenraumersatzteil/Zubehör für Fahrzeuge Befestigungssockel
Gamber-Johnson 7160-1732 Innenraumersatzteil/Zubehör für Fahrzeuge Befestigungssockel
Gamber-Johnson 7160-1732 Innenraumersatzteil/Zubehör für Fahrzeuge Befestigungssockel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108857993
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-1732
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
279.4 mm
Höhe
254 mm
Gewicht
3630 g
Merkmale
Produkttyp
Befestigungssockel
Geeignet für
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,26*
€ 208,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,87*
€ 203,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,88*
€ 196,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,44*
€ 193,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,26*
€ 175,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.