Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO 16-Channel. Network Recorder NVR with a build-in PoE+ switch for 16ch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO 16-Channel. Network Recorder NVR with a build-in PoE+ switch for 16ch.
i-PRO 16-Channel. Network Recorder NVR with a build-in PoE+ switch for 16ch.
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108800424
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WJ-NU301KG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
PoE Switch
poe switch ieee 802.3at
Weitere Informationen:
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Taktfrequenz
2.8 GHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
17
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
16
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SMTP, DNS, NTP, SNMP, RTP, RTSP, ICMP, ARP IPv6 : ICMPv6
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Merkmale
Reset-Knopf
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
340 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
233 W
Leistungen
Video-Eingangskanäle
16 Kanäle
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Alarm-Eingangskanäle
4
Alarm-Ausgangskanäle
1
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, G.711, MP4
Anzahl der gleichzeitig möglichen Betrachter
16
Wiedergabemodi
Digital zoom
Maximale Framerate
60 fps
Anzeigemodi
Split scren
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
4700 g
Speichermedium
Anzahl der installierten HDDs
2
Max. Speicherkapazität
40 TB
HDD Schnittstelle
SATA
HDD Größe
3.5 "
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
1
Weitere Suchbegriffe: netzwerk videorecorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 932,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,14*
€ 1.260,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.046,99*
€ 1.245,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,26*
€ 1.191,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,07*
€ 1.157,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,77*
€ 1.110,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.