Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor WH Cisco WebEx Board 70“ 177,8 cm (70") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor WH Cisco WebEx Board 70“ 177,8 cm (70") Schwarz
Hagor WH Cisco WebEx Board 70“ 177,8 cm (70") Schwarz
Hagor WH Cisco WebEx Board 70“ 177,8 cm (70") Schwarz
Hagor WH Cisco WebEx Board 70“ 177,8 cm (70") Schwarz
Hagor WH Cisco WebEx Board 70“ 177,8 cm (70") Schwarz
Hagor WH Cisco WebEx Board 70“ 177,8 cm (70") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108793744
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     5836
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Technische Details
Montage
Screws
Ausrichtung
Landschaft
Enthält nicht
Lösungsmittel
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1600 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
948 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
85 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 "
Befestigungstyp
Wand
Anzahl der Display unterstützt
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 467,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,16*
€ 555,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,20*
€ 552,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,15*
€ 542,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,93*
€ 535,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,18*
€ 492,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.