Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor HP Lift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor HP Lift
Hagor HP Lift
Hagor HP Lift
Hagor HP Lift
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108754687
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     8911
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Zertifikate
Enthält nicht
Lösungsmittel
Gewicht und Abmessungen
Breite
972 mm
Tiefe
348 mm
Höhe
137 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Flur
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.