Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablemod C-Series Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cablemod C-Series Pro
Cablemod C-Series Pro
Cablemod C-Series Pro
Cablemod C-Series Pro
Cablemod C-Series Pro
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108711415
Hersteller:
     CableMod
Herst.-Nr.:
     CM-PCSR-16P3KIT-NKC-R
EAN/GTIN:
     712198997030
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
181 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
920 g
Merkmale
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Karbon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,05*
€ 173,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,58*
€ 169,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.