Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 16-Port Gigabit + 2-Port Gigabit SFP Unmanaged PoE Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 16-Port Gigabit + 2-Port Gigabit SFP Unmanaged PoE Switch
Digitus 16-Port Gigabit + 2-Port Gigabit SFP Unmanaged PoE Switch
Digitus 16-Port Gigabit + 2-Port Gigabit SFP Unmanaged PoE Switch
Digitus 16-Port Gigabit + 2-Port Gigabit SFP Unmanaged PoE Switch
Digitus 16-Port Gigabit + 2-Port Gigabit SFP Unmanaged PoE Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108140200
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95347-1
EAN/GTIN:
     4016032480853
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Wire-Speed-Weiterleitung, intelligente Identifizierung, PoE-Ausgangsleistung eines einzelnen Ports unterstützt bis zu 30 W, Gesamtausgangsleistung erreicht 247 W

- Entspricht den Standards IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3az;
- Unterstützung der Standards IEEE802.3af und IEEE802.3at;
- Die maximale Ausgangsleistung eines einzelnen Ports beträgt 30 W, und die Gesamtausgangsleistung von PoE beträgt 247 W;
- Flusskontrollverfahren: Vollduplex übernimmt IEEE 802.3x Standard, Halbduplex übernimmt Backpressure Standard;
- Unterstützt selbstlernende MAC-Adressen;
- 16 10/100 / 1000Mbps selbstanpassende RJ45-Ports, unterstützen Port-Auto-Flip (Auto MDI / MDIX);
- 2 adaptive 1000Mbps-Glasfaser-Ports;
- Der UTP-Port unterstützt die Auto-Negotiation-Funktion und stellt automatisch den Übertragungsmodus und die Übertragungsrate ein;
- Verwendung der Store-and-Forward-Architektur

DN-95347-1 ist ein unverwalteter Full-Gigabit-Ethernet-Switch. Er bietet 16 adaptive Gigabit-RJ45-Ports und 2 Gigabit-SFP-Ports und unterstützt Wire-Speed-Weiterleitung an allen Ports. Die Verwendung der Store-and-Forward-Technologie in Kombination mit der dynamischen Speicherzuweisung sorgt für eine effiziente Zuweisung zu jedem Port und verfügt über eine Flusskontrolle, um sicherzustellen, dass die Knoten den Verlust von Datenpaketen während der Übertragung und des Empfangs so weit wie möglich vermeiden. Jeder RJ45-Port verfügt über eine POE-Stromversorgungsfunktion, unterstützt den IEEE802.3at-Standard und ist rückwärtskompatibel mit 802.3af. Er kann als Power-over-Ethernet-Gerät verwendet werden. Das Produkt verfügt über ein hochintegriertes Design, eine einfache Bedienung und mehrere Modi zur Auswahl, die für verschiedene Anwendungen geeignet sind, insbesondere für die Sicherheitsüberwachung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
85176200
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
247 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
China
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
44 mm
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
297 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
36 Gbit/s
Transferrate
26.784 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
10000
Datenpaket-Pufferspeicher
4.1 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
555 mm
Verpackungstiefe
295 mm
Verpackungshöhe
88 mm
Verpackungsvolumen
14407.8 cm³
Paketgewicht
3900 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierten SFP Module
2
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
16
Netzstecker
AC-Eingangsbuchse
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,10*
€ 303,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,96*
€ 297,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,51*
€ 292,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,87*
€ 287,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,48*
€ 270,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.