Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CG54941 Herst.-Nr.: Q6Q62C EAN/GTIN: 190017639789 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | Produkttyp | Speicher-Autoloader & Bibliothek | | Medientyp | Bandkartusche | | Schnittstelle | Serial Attached SCSI (SAS) | | Formfaktor | 3U | | Standard-Schnittstellen | Fiberkanal, Serial Attached SCSI (SAS) | | Unterstützte Speichermedientypen | LTO-6, LTO-7, LTO-8, LTO-9 | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES | Gewicht und Abmessungen | Breite | 482 mm | | Tiefe | 873 mm | | Höhe | 133 mm | Datenübertragung | Datenübertragungsrate | 12 Gbit/s | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2.086,34* | € 2.195,54* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2.111,65* | € 2.208,40* | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 2.168,39* | € 2.268,94* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 2.202,77* | € 2.311,12* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 2.678,84* | € 2.788,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|