Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y482722 Herst.-Nr.: 64014-00500-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Bandfarbe | Transparent | | Band-Zweck | Abschluss, Verpackung | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Material | Acryl, Polypropylen (PP) | | Geeignet für Materialien | Metall, PVC, Holz | | Geeignet für Oberflächen vom Typ | weich | | Adhäsion (Stahl) | 2.4 N/cm | | Einfach zu bedienen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 66 m | | Breite | 50 mm | Leistungen | Bruchdehnung | 140 % | | Zugfestigkeit | 35 N/mm2 | Lieferumfang | Anzahl | 6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,11* | € 18,56* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,23* | € 19,46* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 37,72* | € 49,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,85167* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|