Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D024612 Herst.-Nr.: 56223-00500-12 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Bandfarbe | Aluminium | | Band-Zweck | Abdeckung, Isolierend, Reparatur | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Geeignet für Materialien | Metall, PVC, Polypropylen, Holz | | Geeignet für Oberflächen vom Typ | weich | | Von Hand abreißbar | Ja | | Wetterfestigkeit | Ja | | Wasserfest | Ja | | Einfach zu bedienen | Ja | | Schutzfunktion | Ölbeständig, Temperaturbeständig, Wasserfest | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 10 m | | Breite | 50 mm | Leistungen | Minimale Betriebstemperatur | -10 °C | | Maximale Betriebstemperatur | 160 °C | Lieferumfang | Anzahl | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 21,24* | € 39,29* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 28,39* | € 39,30* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 41,37* | € 54,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 7,08* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|