Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D024482 Herst.-Nr.: 58640-00500-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Bandfarbe | Transparent | | Band-Zweck | Verpackung | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Geeignet für Materialien | Metall, PVC, Polycarbonat, Polypropylen, Holz | | Geeignet für Oberflächen vom Typ | weich | | Von Hand abreißbar | Ja | | Wetterfestigkeit | Ja | | Ultraviolett (UV) beständig | Ja | | Einfach zu bedienen | Ja | | Schutzfunktion | UV-beständig | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 66 m | | Breite | 50 mm | Lieferumfang | Anzahl | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband braun 50mmx66m, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 36,42* | € 48,87* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 36,94* | € 48,88* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 49,97* | € 65,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,07* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|