Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahua Technology XVR5104H-I3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dahua Technology XVR5104H-I3 Schwarz
Dahua Technology XVR5104H-I3 Schwarz
Dahua Technology XVR5104H-I3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107959020
Hersteller:
     Dahua Technology
Herst.-Nr.:
     DH-XVR5104H-I3
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Video-Eingangskanäle
4 Kanäle
BNC Ausgänge
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Audioanschlüsse
RCA
Audioausgang
RCA
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
RS-485-Anschlüsse
1
Festplatte
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
HDD Schnittstelle
SATA III
Maximaler HDD Speicher
1000 GB
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
DC-Spannung
12 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Videokompressionsformate
H.264, H.264+, H.265, H.265+
Unterstützte Audioformate
G.711 A-law, G.711 μ-law, PCM
Backup-Funktion
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Analoges Signalformatsystem
PAL
Installiertes Betriebssystem
Eingebettetes LINUX
USB Anschluss
Ja
Bitrate
6144 Kbit/s
Rack-Kapazität
1U
Zertifizierung
FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN50130; EN 55024
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
257.2 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
1100 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
372 mm
Verpackungstiefe
308 mm
Verpackungshöhe
117 mm
Paketgewicht
1800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,64*
€ 143,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,54*
€ 142,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.