Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx LX-038 Rechteckig 22 x 42 cm Memory-Schaum Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx LX-038 Rechteckig 22 x 42 cm Memory-Schaum Weiß
Technaxx LX-038 Rechteckig 22 x 42 cm Memory-Schaum Weiß
Technaxx LX-038 Rechteckig 22 x 42 cm Memory-Schaum Weiß
Technaxx LX-038 Rechteckig 22 x 42 cm Memory-Schaum Weiß
Technaxx LX-038 Rechteckig 22 x 42 cm Memory-Schaum Weiß
Technaxx LX-038 Rechteckig 22 x 42 cm Memory-Schaum Weiß
Technaxx LX-038 Rechteckig 22 x 42 cm Memory-Schaum Weiß
Technaxx LX-038 Rechteckig 22 x 42 cm Memory-Schaum Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107957044
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4964
EAN/GTIN:
     4260358124445
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Weitere Informationen:
Merkmale
Abmessungen (B x L)
22 x 42 cm
Kissen Füllstoff
Memory-Schaum
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Waschbar
Ja
Maximale Waschtemperatur
40 °C
Waschtyp
Handwäsche/Maschinenwäsche
Gewicht und Abmessungen
Höhe
120 mm
Gewicht
450 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.