Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Camp Edendale 600 6 Person(en) Blau Tunnelzelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Camp Edendale 600 6 Person(en) Blau Tunnelzelt
Easy Camp Edendale 600 6 Person(en) Blau Tunnelzelt
Easy Camp Edendale 600 6 Person(en) Blau Tunnelzelt
Easy Camp Edendale 600 6 Person(en) Blau Tunnelzelt
Easy Camp Edendale 600 6 Person(en) Blau Tunnelzelt
Easy Camp Edendale 600 6 Person(en) Blau Tunnelzelt
Easy Camp Edendale 600 6 Person(en) Blau Tunnelzelt
Easy Camp Edendale 600 6 Person(en) Blau Tunnelzelt
Easy Camp Edendale 600 6 Person(en) Blau Tunnelzelt
Easy Camp Edendale 600 6 Person(en) Blau Tunnelzelt
Easy Camp Edendale 600 6 Person(en) Blau Tunnelzelt
Easy Camp Edendale 600 6 Person(en) Blau Tunnelzelt
Easy Camp Edendale 600 6 Person(en) Blau Tunnelzelt
Easy Camp Edendale 600 6 Person(en) Blau Tunnelzelt
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107956657
Hersteller:
     Easy Camp
Herst.-Nr.:
     120449
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Easy Camp Edendale 600 lässt sich lässt sich schnell und unkompliziert aufstellen, und die Fiberglasstangen sorgen dafür, dass das Zelt leicht zu handhaben ist, wenn es verpackt wird. Der Zugang ist flexibel über die Vordertür mit einem praktischen Vordach und einen Seiteneingang mit einer insektensicheren Netztür möglich. Die Belüftung auf der Rückseite und die Netzeinsätze mit Vorhängen auf der Vorderseite sorgen dafür, dass du die Luftzirkulation leicht anpassen kannst. Die Sleep Tight Schlafkabine, die sich mit einer Trennwand in zwei Schlafzimmer aufteilen lässt, sorgt für einen erholsamen Schlaf in der Nacht. Durch die volle Raumhöhe bietet der Wohnbereich mit seinen Fenstern an der Vorder- und Seite viel Platz zum Entspannen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
710 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Merkmale
Anzahl der Schlafplätze
6 Person(en)
Komfort-Schlafkapazität (max.)
6 Person(en)
Wasserdichtebewertung des Zeltstoffes
3000 mm
Kippvorhang
Ja
feuerfestes Canvas
Ja
Wasserdichte Nähte
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Design
Typ
Tunnelzelt
Zweck
Camping
Produktfarbe
Blau
Anzahl der Zimmer
3
Anzahl der Schlafzimmer
2
Tasche
Ja
Seitenfenster
Ja
Färbung
Monochromatisch
Belüftung
Ja
Anzahl der Türen
3 Tür(en)
Material
Grundstoffmaterial
Polyethylen
Rahmenmaterial
Fiberglas
Material innen
Polyester
Außenverkleidungsmaterial
Polyester, Polyurethan (PU)
Stangenmaterial
Fiberglas
Zeltfliegenschutzmaterial
Polyester
Zeltbodenmaterial
Polyethylen
Gewicht und Abmessungen
Breite
3400 mm
Tiefe
3950 mm
Höhe
2000 mm
Gewicht
15700 g
Weitere Suchbegriffe: Kuppelzelt, Tunnelzelt, camping zelt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,48*
€ 396,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,31*
€ 393,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,83*
€ 369,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,23*
€ 358,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,23*
€ 331,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.