Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xoro MegaPAD 3204 V6 16 GB 81,3 cm (32") Rockchip 2 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 11 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xoro MegaPAD 3204 V6 16 GB 81,3 cm (32") Rockchip 2 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 11 Schwarz
Xoro MegaPAD 3204 V6 16 GB 81,3 cm (32") Rockchip 2 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 11 Schwarz
Xoro MegaPAD 3204 V6 16 GB 81,3 cm (32") Rockchip 2 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 11 Schwarz
Xoro MegaPAD 3204 V6 16 GB 81,3 cm (32") Rockchip 2 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 11 Schwarz
Xoro MegaPAD 3204 V6 16 GB 81,3 cm (32") Rockchip 2 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 11 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107945344
Hersteller:
     Xoro
Herst.-Nr.:
     XOR400663
EAN/GTIN:
     4260427614563
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Tablet
Das 81,28 cm (32 Zoll) große MegaPAD 3204 V6 ist ein starkes und außergewöhnlich großes Tablet für den privaten, gewerblichen und industriellen Gebrauch. Mit dem leistungsstarken 1,8 GHz Quad Core Prozessor und dem Betriebssystem Android 11 ist das XORO MegaPAD bestens für alle Anforderungen gewappnet.

Passende Standfüße und die Gewinde für Wandhalterungen auf der Rückseite erweitern den Bereich der Einsatzmöglichkeit. Verwenden Sie es zum Beispiel als permanente Einrichtung am POS, als Wegweiser auf Veranstaltungen oder Infopoint. Die MegaPADs erweitern das herkömmliche Spektrum handelsüblicher Tablets zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und erleichtern Ihnen komfortabel somit die Arbeit.
Weitere Informationen:
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
2 MP
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Ständer enthalten
Ja
Grafik
Grafikkarte
Mali-T764
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
16 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien
Flash
Kompatible Speicherkarten
SDHC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Prozessor
Prozessorhersteller
Rockchip
Prozessorfamilie
Rockchip
Prozessor
RK3288
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR3-SDRAM
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Panel-Typ
IPS
Helligkeit
250 cd/m²
Art des Touchscreens
Kapazitiv
HD-Typ
Full HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Mikrofonanzahl
1
Lautsprecherleistung
5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Kopfhörerausgang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
749.9 mm
Tiefe
36.7 mm
Höhe
444.5 mm
Gewicht
8600 g
Verpackungsbreite
850 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
540 mm
Paketgewicht
11900 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 11
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Gerätetyp
Tablet PC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 607,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,70*
€ 823,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,86*
€ 799,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,92*
€ 774,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,75*
€ 756,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,36*
€ 722,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.