Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite trackFFECT 5 Schienenlichtschranke LED 36 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite trackFFECT 5 Schienenlichtschranke LED 36 W
Arclite trackFFECT 5 Schienenlichtschranke LED 36 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107589364
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     TC40378.00.56.69
EAN/GTIN:
     4062029121001
Klassisch eleganter LED-Schienenstrahler mit vertikalem Betriebsgerät für anspruchsvolle biorhythmische Lichtlösungen. Hochdurchlässiges Schutzglas. Hocheffizienter, segmentierter Reflektor. Drehbereich 355° | Schwenkbereich 180°. Farbtemperatur 1.800 K bis 16.000 K mit hoher Farbortstabilität. Individuelle Ansteuerung aller RGBW-Farben innerhalb des PI-LED Farbraumes. Lichtstromrückgang nach 66.000h L90/B10. Farbtoleranz 4 SDCM, Farbwiedergabe CRI 90 (4.000K). Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B10. Universeller Schienenadapter. Integriertes, dimmbares Betriebsgerät.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Beschichtungsmaterial
Aluminiumpulver
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Glastyp
klar
Glasfarbe
Transparent
Reflektor
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
227 mm
Höhe
227 mm
Durchmesser
90 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
36 W
Lichtfarbe
Blau, Grün, Rot, Weiß
Farbtemperatur (min.)
1800 K
Farbtemperatur (max.)
16000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Abstrahlwinkel (min.)
21 °
Strahlungswinkel
40 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Beleuchtungseffizienz
62 lm/W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Drehen
Ja
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
180 °
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 667,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,68*
€ 794,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,13*
€ 774,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,69*
€ 741,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,59*
€ 712,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,00*
€ 686,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.