Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta , Stehsammler Mag-cube, Bee Blue - Safran - Neu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta , Stehsammler Mag-cube, Bee Blue - Safran - Neu
Exacompta , Stehsammler Mag-cube, Bee Blue - Safran - Neu
Exacompta , Stehsammler Mag-cube, Bee Blue - Safran - Neu
Exacompta , Stehsammler Mag-cube, Bee Blue - Safran - Neu
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107512726
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     18208D
EAN/GTIN:
     9002490182083
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Blue Bee ist eine Serie, die nach den neuesten Trends in der Büroeinrichtung entworfen wurde. Sie ist sehr dekorativ, perfekt für das Büro oder das Home Office, und soll die Leistung und den Enthusiasmus steigern. Bee Blue ist kompromisslos ökologisch und bietet Produkte aus recyceltem Kunststoff, die mit dem Blauen Engel zertifiziert sind. Dieser Bee Blue-Stehsammler für Dokumente im Format A4+ ist sehr stabil und bietet eine hohe Ablagekapazität. Dank des besonderen Designs wird das Griffloch des MAG-CUBE nie blockiert. Dieses Produkt mit seinem schlichten Design ist absolut geeignet für die Ablage im Büro und im Home Office. Umweltfreundlich: Dieser Stehsammler wird aus recyceltem Kunststoff aus Haushaltsabfällen hergestellt und ist daher mit dem Blauen Engel zertifiziert. 25 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
266 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
363 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Österreich
Merkmale
Anzahl der Schubladen
1 Schublade(n)
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Gelb
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 18 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
18209D
ab € 3,80*
Sonstiges
Exacompta
18204D
ab € 3,83*
Sonstiges
Exacompta
18283D
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.