Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric BLRCH180A216B48 Kondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric BLRCH180A216B48 Kondensator
Schneider Electric BLRCH180A216B48 Kondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107481422
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BLRCH180A216B48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parallelkondensator
parallelkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Spannung
480 V
Klasse
PFC
Blindleistungsbewertung
18 - 21.6 kvar
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
242 mm
Gewicht
2500 g
Paketgewicht
2500 g
Verpackungstiefe
535 mm
Verpackungsbreite
735 mm
Verpackungshöhe
575 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.