Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 028560 Dübel Holz Rund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 028560 Dübel Holz Rund
kwb 028560 Dübel Holz Rund
kwb 028560 Dübel Holz Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107444452
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     028560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
holzdübel 6x30
holzdübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Anker-/Dübellänge
30 mm
Merkmale
Typ
Rund
Material
Holz
Dübeldurchmesser
6 mm
Dübelanzahl
200
Weitere Suchbegriffe: holzdübel buche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,26*
€ 8,64
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.