Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker Basic VI 3000 STL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 1800 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker Basic VI 3000 STL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 1800 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker Basic VI 3000 STL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 1800 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker Basic VI 3000 STL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 1800 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker Basic VI 3000 STL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 1800 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107440034
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10121194
EAN/GTIN:
     4260074984002
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
151 mm
Tiefe
394 mm
Höhe
225 mm
Gewicht
18100 g
Verpackungsbreite
241 mm
Verpackungstiefe
512 mm
Verpackungshöhe
313 mm
Paketgewicht
19500 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
7 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
1 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
3.5 min
Akkuladezeit
8 h
Ladestrom
0.7 A
Kaltstart
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Eingebauter Ventilator
Ja
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
3 kVA
Ausgangsleistung
1800 W
Wellenform
Pseudo sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
162 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
290 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
10 %
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Reaktionszeit
6 ms
Effizienz (Online-Modus)
93 %
Ausgangs-Leistungsfaktor
0,6
ECO-Modus
Ja
Geräuschpegel
45 dB
Energiequelle
AC
Herausnehmbarer Stromkabel
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Software
PowerMaster
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
Typ F
Stecker
C20-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Anzahl der Typ-F Ausgänge
4
USB Anschluss
Ja
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Modem (RJ-11) Port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sonstige Funktionen
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: ups
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,55*
€ 264,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,65*
€ 261,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,49*
€ 256,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,49*
€ 250,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,56*
€ 232,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.